AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003394.00001 A09B23HTBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003394.00001 A09B23HTBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2700 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071737935

Codice prodotto

FAD003394.00001

Cod. produttore

003394.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2700 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO A09B23HTBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE