AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003415.00001 A12A23HTSF00 VENT 120X120X25MM - 230 VA.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003415.00001 A12A23HTSF00 VENT 120X120X25MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2400 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075329808

Codice prodotto

FAD003415.00001

Cod. produttore

003415.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2400 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera