AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003428.00001 A12B05HTSW00 VENT 120X120X38MM - 24 VA.C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2530 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073106630

Codice prodotto

FAD003428.00001

Cod. produttore

003428.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

24 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2530 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto a bronzina