FANDIS SPA - FAD003441.00001 A12B12HTSW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2750 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021568311
Codice prodotto
FAD003441.00001
Cod. produttore
003441.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
115 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2750 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore Faston