AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003528.00001 A12B23STSW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003528.00001 A12B23STSW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2600 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024142556

Codice prodotto

FAD003528.00001

Cod. produttore

003528.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2600 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO A12B23STSW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE