AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003605.00001 A12Z23HWBW00 VENT FL A ?113X38MM - 230 V

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003605.00001 A12Z23HWBW00 VENT FL A ?113X38MM - 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro dell'elica - 113 mm

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2600 1/min

  • Altezza - 113 mm

  • Larghezza - 113 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075366650

Codice prodotto

FAD003605.00001

Cod. produttore

003605.00001

Produttore

FAD

Diametro dell'elica:

113 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2600 1/min

Altezza:

113 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternata per motori a poli schermati, senza cornice, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera