FANDIS SPA - FAD003893.00001 C25S40HKBE00 VENT 280X280X80MM - 400 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2635 1/min
Altezza - 280 mm
Larghezza - 280 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367862
Codice prodotto
FAD003893.00001
Cod. produttore
003893.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2635 1/min
Altezza:
280 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO C25S40HKBE00 VENT 280X280X80MM - 400 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE