AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD004463.00001 D08A04HWSA00 VENT 80X80X25MM - 12 VD.C.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD004463.00001 D08A04HWSA00 VENT 80X80X25MM - 12 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 3000 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075330989

Codice prodotto

FAD004463.00001

Cod. produttore

004463.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

3000 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c