FANDIS SPA - FAD004485.00001 D08A05HWBA00 VENT 80X80X25MM - 24 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 3000 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449070134414
Codice prodotto
FAD004485.00001
Cod. produttore
004485.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c