FANDIS SPA - FAD004654.00001 D12A05HWBZF0 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 2200 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449073146230
Codice prodotto
FAD004654.00001
Cod. produttore
004654.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
2200 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
FANDIS MODELLO D12A05HWBZF0 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE