FANDIS SPA - FAD004707.00001 D12B05HWBZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 2800 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449079405577
Codice prodotto
FAD004707.00001
Cod. produttore
004707.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
2800 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera