AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD004714.00001 D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Velocità di rotazione - 2800 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071382692

Codice prodotto

FAD004714.00001

Cod. produttore

004714.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

24 V

Velocità di rotazione:

2800 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

FANDIS MODELLO D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE