AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD004728.00001 D12B05SWBZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C

copiacopia
FANDIS SPA - FAD004728.00001 D12B05SWBZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 3200 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP52

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768805024

Codice prodotto

FAD004728.00001

Cod. produttore

004728.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

3200 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP52

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera