FANDIS SPA - FAD004759.00001 D17C05HWBA00 VENT 172X150X51MM - 24 VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 3500 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Profondità - 51 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449074902439
Codice prodotto
FAD004759.00001
Cod. produttore
004759.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
3500 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera