AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009779.00001 3615RL 05WB40E VENT E00 92X92X38MM - 24

copiacopia
FANDIS SPA - FAD009779.00001 3615RL 05WB40E VENT E00 92X92X38MM - 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 5700 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076361142

Codice prodotto

FAD009779.00001

Cod. produttore

009779.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

5700 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20