AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010166.00001 2GDS35 133X190L-L23A8 VENT CENTRIFUGO 23

copiacopia
FANDIS SPA - FAD010166.00001 2GDS35 133X190L-L23A8 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1735 1/min

  • Altezza - 205 mm

  • Larghezza - 218 mm

  • Profondità - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079497541

Codice prodotto

FAD010166.00001

Cod. produttore

010166.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1735 1/min

Altezza:

205 mm

Larghezza:

218 mm

Profondità:

270 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2GDS35 133X190L-L23A8 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI