FANDIS SPA - FAD010944.00001 2410SB 05WB50B00 VENT 60X60X25MM - 24 VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 4700 1/min
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449078002555
Codice prodotto
FAD010944.00001
Cod. produttore
010944.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
4700 1/min
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c