FANDIS SPA - FAD013028.00001 HVMS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 250 W
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 193 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077561398
Codice prodotto
FAD013028.00001
Cod. produttore
013028.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
250 W
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
193 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI