AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013029.00001 HVMS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA

copiacopia
FANDIS SPA - FAD013029.00001 HVMS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 250 W

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 193 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021602237

Codice prodotto

FAD013029.00001

Cod. produttore

013029.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

250 W

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

193 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVMS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI