FANDIS SPA - FAD013128.00001 FD02 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768442533
Codice prodotto
FAD013128.00001
Cod. produttore
013128.00001
Produttore
FAD
KIT: segnalatore FD01, piastra di fissaggio, finecorsa FC-001. Specifiche generali: • Involucro termoplastico• Fissaggio con viti (M4) o con staffa regolabile (FD02, FD03) • Morsetti a vite per il collegamento elettrico:-cavo flessibile da 0.14mm2 a 2, 5mm2 -cavo rigido o latta da 0.14mm2 a 4mm 2 • CEI EN 60947-5-1, UL 508 applicati standard • Adatto per il collegamento ad impianti mono e trifase


