FANTINI COSMI SPA - FANA95AS1 INTERRUT. GALLEG.SERB.APER.CAVO PVC MT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863035329
Codice prodotto
FANA95AS1
Cod. produttore
A95AS1
Produttore
FAN
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Adatti per il comando diretto di piccole pompe monofasi e nella regolazione del livello di acque pulite, soluzioni acquose alcaline o acide con qualsiasi densità. Non è utilizzabile per idrocarburi e chetoni. Commutatore elettrico a 1 via e 2 posizioni.Cavo elettrico tipo AØ5VV-F 3x1 RF60 CEI-UNEL 35746.Doppio isolamento 4kV.Portata contatti: 10(4)A 250V c.a. Vedere esempio di installazione più sotto. Fluido controllato: acqua.Galleggiante di tipo sommerso stagno.Il salto di livello è ottenuto regolando la posizione del contrappeso sul cavo. Versione con cavo lunghezza 5 metri.