AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANA95AS2 INTERR. GALLEG. PER SERBATOI APERTI CAVO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 10 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863030942

Codice prodotto

FANA95AS2

Cod. produttore

A95AS2

Produttore

FAN

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Adatti per il comando diretto di piccole pompe monofasi e nella regolazione del livello di acque pulite, soluzioni acquose alcaline o acide con qualsiasi densità. Non è utilizzabile per idrocarburi e chetoni. Commutatore elettrico a 1 via e 2 posizioni.Cavo elettrico tipo AØ5VV-F 3x1 RF60 CEI-UNEL 35746.Doppio isolamento 4kV.Portata contatti: 10(4)A 250V c.a. Vedere esempio di installazione più sotto. Fluido controllato: acqua.Galleggiante di tipo sommerso stagno.Il salto di livello è ottenuto regolando la posizione del contrappeso sul cavo.Versione con cavo lunghezza 3 metri.