AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANB12CN PRESSOSTATO SCALA -0,2/8 BAR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - -0.2...8 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura del fluido - 0...120 °C

  • Adatto come limitatore -

  • Adatto come sistema di controllo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863000730

Codice prodotto

FANB12CN

Cod. produttore

B12CN

Produttore

FAN

Pressione di attacco:

-0.2...8 bar

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura del fluido:

0...120 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

8000 hPa

Pressione differenziale:

3 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

380...415 V

Massima pressione di collaudo:

9 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

380...415 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

16 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Pressostati per il controllo e la regolazione di fluidi e gas non esplosivi. Adatti per impianti di compressione, in caldaie, serbatoi, autoclavi, in impianti di ventilazione, lubrificazione. Interruttore in commutazione con contatti in AgCdO. Tensione nominale d'isolamento Ui 415V~. Corrente nominale di servizio continuativo Ith 16A. Rispondenza alle norme CEI EN 60947-4-1. Installazione diretta su ramo. Raccordo all'elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordare. il pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. ll'aumento della pressione: apre 1-2 chiude 1-4. Nel pressostato con blocco e reinserzione manuale a massima pressione, la reinserzione potrà avvenire quando la pressione sarà al di sotto del valore impostato sul differenziale.Elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile.Telaio metallico.Coperchio in materiale termoplastico antiurto.Uscita dei collegamenti con passacavo in PVC.Raccordo G 1/4 chiave 17 mm. L'esecuzione per fluidi refrigeranti ha il raccordo filettato a cartella SAE da 1/4"(B12CRN-ERN).Temperatura massima fluido controllato 120°.