FANTINI COSMI SPA - FANCH117 TERM. AMBIENTE DIGITALE ANTRACITE 3 TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Antracite
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione massima contatti - 3 V
Larghezza - 135 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863032007
Codice prodotto
FANCH117
Cod. produttore
CH117
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Antracite
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
3 V
Larghezza:
135 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
21 mm
Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V alcaline lunga durata. Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 4 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 135 x 83 x 21mm.