AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANK12C75 ANTIFREEZE POTENZA COSTANTE 75MT

copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANK12C75 ANTIFREEZE POTENZA COSTANTE 75MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 75 m

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863029786

Codice prodotto

FANK12C75

Cod. produttore

K12C75

Produttore

FAN

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

75 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Nessuno

Altezza:

4 mm

Larghezza:

6 mm

Colore:

Blu

Cavo scaldante a potenza costante contro il gelo, attivato con termostato ~10 W/m. Indicato per la protezione contro il gelo di tubazioni per impianti di nebulizzazione, irrigazione, antincendio, ecc. Il cavo può essere usato anche per mantenere a temperatura i fluidi nelle loro tubazioni come inchiostri, soda caustica ecc. Se avvolto a spirale su una tubazione il cavo non deve mai sovrapporsi. E' consigliabile fissare il cavo con il nastro K50 per tubazioni in acciaio o K50AL per tubazioni in plastica.I conduttori hanno code fredde e possono essere connessi direttamente al termostato o alla scatola di derivazione. All'estremità del cavo i 2 conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono venire a contatto fra loro. Per avere un sistema efficace è opportuno applicare, sopra il cavo scaldante, un rivestimento isolante. Conduttori isolati con gomma siliconica. Elemento scaldante in spire al nichelcromo. Guaina esterna in PVC. Sezione dei conduttori : 0,75 mm². Dimensioni: 6 mm x 4 mm