AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANK20A25 CAVO AUTOR.25MT+CALZA RAME+GUAINA 24W/MT

copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANK20A25 CAVO AUTOR.25MT+CALZA RAME+GUAINA 24W/MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 25 m

  • Potenza termica - 24 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863029656

Codice prodotto

FANK20A25

Cod. produttore

K20A25

Produttore

FAN

Applicazione:

Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

25 m

Potenza termica:

24 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

4.9 mm

Larghezza:

13 mm

Colore:

Nero

Screening del materiale:

Rame

Cavo scaldante autoregolante per il mantenimento in temperatura dei fluidi ~20, ~30, ~40 W/m a 10°C. Indicato per il mantenimento in temperatura di liquidi all'interno di tubazioni o altri contenitori. Il cavo può essere avvolto a spirali sovrapposte in quanto limiterà la propria potenza nei punti di sovrapposizione. Il cavo si riscalda per tutta la sua lunghezza. All'estremità del cavo, i due conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono essere a contatto tra di loro. È opportuno applicare, sopra al cavo scaldante, un rivestimento isolante. Nucleo conduttivo scaldante autoregolante. Guaina esterna in termoplastico. Sezione di conduttori da 1,23 mm. Nucleo conduttivo autoregolante. Guaina isolante in poliolefina. Calza di rame intrecciato. Guaina esterna in poliolefina modificata. K20A dimensioni del cavo 13 x 4,9 mm. K30A- K40A dimensioni del cavo 15,6 x 5,3 mm