FANTINI COSMI SPA - FANK30A100 CAVO AUTOR.100MT+CALZA RAME+GUAINA 36W/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 100 m
Potenza termica - 36 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029700
Codice prodotto
FANK30A100
Cod. produttore
K30A100
Produttore
FAN
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
100 m
Potenza termica:
36 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
15.6 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame