AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME14338 AVV.30M 3G2,5 3P.CEE IP44 MT

copiacopia
FANTON SPA - FME14338 AVV.30M 3G2,5 3P.CEE IP44 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Numero di prese CEE - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450143384

Codice prodotto

FME14338

Cod. produttore

14338

Produttore

FME

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di prese CEE:

3

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL Ø 320 mm. cavo 30m 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 230V IP44 3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore disco prese 205 - grado di protezione IP44