FANTON SPA - FME62531 LAMPADA M. 5 2X0,75 POLICARB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Max prestazioni del sistema - 60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Con cavo di collegamento e spina - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8015450625316
Codice prodotto
FME62531
Cod. produttore
62531
Produttore
FME
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Max prestazioni del sistema:
60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Tipo di tensione:
AC
Adatto per lampade di potenza:
0...60 W
Classe di protezione:
II
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
no
Larghezza:
95 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Con copertura di protezione:
sì
Con spina CEE:
no
Altezza / Profondità:
360 mm
Lunghezza:
95 mm
Lunghezza del cavo:
5 m
Alimentazione:
Alimentazione
Avvolgimento automatico:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Con ganci di sospensione:
sì
Con supporto:
no
Con postazione di ricarica:
no