FANTON SPA - FME62681 PROIETTORE LED 50W IP44+TREPPIED+CAVO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza lampada principale - 50 W
Lampada principale - LED non sostituibile
Ricaricabile - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450157732
Codice prodotto
FME62681
Cod. produttore
62681
Produttore
FME
Potenza lampada principale:
50 W
Lampada principale:
LED non sostituibile
Ricaricabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Caricabatterie integrato:
no
Lampada secondaria con funzione lampeggiante:
no
Tensione nominale:
200...240 V
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Lampada principale con funzione lampeggiante:
no
Lunghezza:
835 mm
Larghezza:
970 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di tensione:
AC
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
157 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1 mm²
Lunghezza cavo di connessione:
3 m
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F