AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME62757 COVER PER PLAF.TONDA 100W AL

copiacopia
FANTON SPA - FME62757 COVER PER PLAF.TONDA 100W AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450627570

Codice prodotto

FME62757

Cod. produttore

62757

Produttore

FME

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Larghezza:

280 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Cover-palpebra per plafoniera tonda 100W