AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME81050 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE BI

copiacopia
FANTON SPA - FME81050 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa multistandard

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450810507

Codice prodotto

FME81050

Cod. produttore

81050

Produttore

FME

Modello:

Presa multistandard

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa tedesca bipasso BICO' 2P+T 16A, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integratosul corpo. Colore Bianco