AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME81101 PRESA P11 HI-PRO SMONTABILE NE

copiacopia
FANTON SPA - FME81101 PRESA P11 HI-PRO SMONTABILE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450811016

Codice prodotto

FME81101

Cod. produttore

81101

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano S/P11

Colore:

Nero

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa diritta HI-PRO italiana 2P+T 10A P11. • Costruita in riferimento alla normativa CEI 23-50 • Versione “Hi-Pro” con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti • Passacavo integrato sul corpo Colore Nero