AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME82190 ADATT.DA S17 A 2P17/11+1P30 BI

copiacopia
FANTON SPA - FME82190 ADATT.DA S17 A 2P17/11+1P30 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Altri

  • Numero di porte USB - 0

  • Modello - Set

  • Corrente nominale - 0...0 A

  • Tensione nominale - 200...250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450821909

Codice prodotto

FME82190

Cod. produttore

82190

Produttore

FME

Tipo di presa:

Altri

Numero di porte USB:

0

Modello:

Set

Corrente nominale:

0...0 A

Tensione nominale:

200...250 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 presa bipasso 2P+T 16A P17/11. Costruiti in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57. Corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato. Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali