FANTON SPA - FME82520-E SPINA S17 SMONTABILE EASY BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015450825204
Codice prodotto
FME82520-E
Cod. produttore
82520-E
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adattatore a spina:
no
Contatto di protezione:
Tondo


