AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME85020 SPINA S17 SMONTABILE BICO BI

copiacopia
FANTON SPA - FME85020 SPINA S17 SMONTABILE BICO BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P17

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450850206

Codice prodotto

FME85020

Cod. produttore

85020

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano S/P17

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adattatore a spina:

no

Contatto di protezione:

Tondo

Spina diritta versione BICO' italiana S17 2P+T 10A1, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti. Passacavomorbido integrato sul corpo. Colore Bianco. In Blister.