AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME92671 LIN.M. 3 3G1,5 - S17+P17/11 NE

copiacopia
FANTON SPA - FME92671 LIN.M. 3 3G1,5 - S17+P17/11 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450926710

Codice prodotto

FME92671

Cod. produttore

92671

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Resistenza alla temperatura:

5...70 °C

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altri

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1,5 spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A bipasso