AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME94020 LIN.M. 3 3G1 S11 F.STIRO

copiacopia
FANTON SPA - FME94020 LIN.M. 3 3G1 S11 F.STIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - Tessile

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450940204

Codice prodotto

FME94020

Cod. produttore

94020

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

Tessile

Colore della guaina esterna:

Grigio

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Estremità libera (cavi scoperti)

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Resistenza alla temperatura:

5...70 °C

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altri

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo alimentazione ferro da stiro 3 m. H03RT-F 3G1 spina 2P+T 10A