FANTON SPA - FME12160 AVV.50M 3G2,5 3P.CEE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8015450121603
Codice prodotto
FME12160
Cod. produttore
12160
Produttore
FME
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
3
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
50 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP55
Con arresto:
no
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Arancione
Numero di prese secondo lo standard britannico:
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Con lampada:
no
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:
no
Avvolgicavo per la messa a terra:
no