FANTON SPA - FME21280 PROL.LIN.M. 3 TEL.4C.PL.6/4 AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ11 6 (4)
Lunghezza - 3 m
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8015450212806
Codice prodotto
FME21280
Cod. produttore
21280
Produttore
FME
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ11 6 (4)
Lunghezza:
3 m
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Altri