AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23707 PRESA RJ45 180° FTP CAT.5E AL

copiacopia
FANTON SPA - FME23707 PRESA RJ45 180° FTP CAT.5E AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Colore - Argento

  • Collegamento - 110

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450237076

Codice prodotto

FME23707

Cod. produttore

23707

Produttore

FME

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Colore:

Argento

Collegamento:

110

Presa per telecomunicazioni rame intrecciato tipo/modello PRESA RJ45 FTP 180 CAT.5E AL