AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23720P Spina RJ45 UTP passante cat.5e

copiacopia
FANTON SPA - FME23720P Spina RJ45 UTP passante cat.5e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

  • Collegamento - 110

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450158814

Codice prodotto

FME23720P

Cod. produttore

23720P

Produttore

FME

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Collegamento:

110

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Grigio

Trasparente:

Spina (plug) passante modulare non schermata UTP Cat. 5e