AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23723 SPINA RJ45 UTP CAT.6 TOOLESS NON SCH.

copiacopia
FANTON SPA - FME23723 SPINA RJ45 UTP CAT.6 TOOLESS NON SCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

  • Collegamento - Crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450154830

Codice prodotto

FME23723

Cod. produttore

23723

Produttore

FME

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Collegamento:

Crimpare

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Spina modulare 8/8 c. RJ45 cat.6 non schermata UTP TOOLESS