AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME24101 BUSSOLA SIMPLEX OM1/2 SC-SC BE

copiacopia
FANTON SPA - FME24101 BUSSOLA SIMPLEX OM1/2 SC-SC BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Presa / Femmina

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450241011

Codice prodotto

FME24101

Cod. produttore

24101

Produttore

FME

Tipo di connettore:

SC

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Presa / Femmina

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Beige

Bussola SC-SC MM