AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME28203 ARM.RACK PAV. L.600 P. 600 H.2000 42U GR

copiacopia
FANTON SPA - FME28203 ARM.RACK PAV. L.600 P. 600 H.2000 42U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Profondità - 600 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450282038

Codice prodotto

FME28203

Cod. produttore

28203

Produttore

FME

Numero di unità rack:

42

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

600 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2055 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

500 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

Armadio Rack a pavimento, costruito secondo le normative IEC 297-1 e IEC 297-2. Porte reversibili e installabili su tutti e quattro i lati (installando porte grigliate lateralmente si possono avere i vantaggi di una totale aerazione passiva). L'armadio dispone di griglia di aerazione o traforatura verticale su tutti e 4 i lati che ne caratterizzano il disegno estetico. Alta solidità grazie a 8 prismi cavi di rinforzo in allumino di cui 4 sotto il tetto e 4 sul basamento che ne garantiscono la stabilità ela resistenza a qualsiasi forza laterale o longitudinale applicata. 4 montanti di serie, regolabili in profondità senza soluzione di continuità, indicazione del centro di unità tramite foro. I montanti sono fissati su 4 traverse per lato, anch'esse regolabili.