FANTON SPA - FME62746 COVER PER PLAF.OVALE 100W NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
5 PZ
EAN
8015450627464
Codice prodotto
FME62746
Cod. produttore
62746
Produttore
FME
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza:
170 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Cover-palpebra per plafoniera ovale 100W