AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME62754 ANELLO PER PLAF.TONDA 100W NE

copiacopia
FANTON SPA - FME62754 ANELLO PER PLAF.TONDA 100W NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450627549

Codice prodotto

FME62754

Cod. produttore

62754

Produttore

FME

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Larghezza:

280 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Anello per plafoniera tonda 100W