FANTON SPA - FME70125 SP.MOB.3P+N+T 32A 400V 6H CAB.RAP.IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015450701256
Codice prodotto
FME70125
Cod. produttore
70125
Produttore
FME
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no