AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME82570-E PRESA P17/11 SMONTABILE EASY BI

copiacopia
FANTON SPA - FME82570-E PRESA P17/11 SMONTABILE EASY BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P17/11

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450825709

Codice prodotto

FME82570-E

Cod. produttore

82570-E

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano P17/11

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa diritta bipasso 2P+T 16A P17/11, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpo in policarbonato per un’elevata resistenza meccanica agli urti, uniti con viti imperdibili. Con viti taglio/croce adatte ai cacciaviti più utilizzati. Presa con alveoli in ottone, schermati. Colore Bianco