AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME84001 INTERRUTTORE/DEVIATORE 10AX 250V BI

copiacopia
FANTON SPA - FME84001 INTERRUTTORE/DEVIATORE 10AX 250V BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450840016

Codice prodotto

FME84001

Cod. produttore

84001

Produttore

FME

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9016

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

65 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Interruttore/deviatore 10A 250V in ceramica tecnica (elevata percentuale di Allumina contenuta nell'impasto)